{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 764i | |
Teippityyppi | Yksisivuinen | |
Rungon materiaali | PVC-kalvo | |
Liimamassa | luonnonkumi | |
Liimausvoima teräksessä | 0,21 N/mm | |
Venymiskyky | 180 % | |
Vetolujuus | 2,28 N/mm | |
Erityisominaisuus | kulumisenkestävä; mukautuva; korroosionkestävä; kosteudenkestävä | |
Käyttö | Niputus; Merkintä; Sulkeminen | |
lämmönkestävyys enintään | 29 °C | |
Lineri olemassa | ei | |
Säilytyslämpötila | 20 °C - 23 °C | |
Varaston ilmankosteus | 50 % - 60 % | |
Kestävyys valmistuspäivästä | 12 kk | |
Väri | oranssi | |
Pituus | 33 m | |
Leveys | 50 mm | |
Paksuus | 0,125 mm | |
Tuotetyyppi | Teippi |
Tuotekoodi | 083636 ORANGE | |
EAN / GTIN | 2050001712325 | |
Valmistajan numero | 7000048923 |