Työntöpuristin suuttimella 150 ml

Tuote nro.: 083557 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
188 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 150 ml
Työpaine 250 bar
Pituus yhteensä 235 mm
Puristussäiliön ⌀ 40 mm
Suuttimen tyyppi Yleinen / kärki
Säiliön materiaali Teräs, sinistetty
Tuotetyyppi Rasvapuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083557 150
EAN / GTIN 4024937600276
Valmistajan numero 40727000

Kuvaus

Malli:

Laadukkaasti sinkityt suurpainepuristimet 100 % tiivis.
Käyttöalue: Pienennettyyn voitelutarpeeseen ajoneuvoissa ja koneissa. Siistiin kuljetukseen työkalupakeissa tai työkaluille tarkoitetussa lokerossa ajoneuvoissa ja koneissa. Syöttöteho: enint. 0,3 cm³/isku. Paine: enint. 250 bar.
Soveltuu keskijäykille rasvoille (luokka 2) ja korkeaviskoosisille öljyille.