Mini-LED-valaisin 7

Tuote nro.: 081573 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 718 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 65

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 65
ATEX-vyöhyke ei
Valovirta 100 lm
Valovirta, porras 2 350 lm
Valovirta, porras 3 700 lm
Valaisuaika 10 h
Valaisuaika porras 2 4 h
Valaisuaika porras 3 2 h
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 2,6 Ah
akun jännite 3,7 V
Kokonaispituus 89 mm
Kokonaisleveys 30 mm
Kokonaiskorkeus 95 mm
Paino 255 g
Tuotetyyppi Lamppu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081573 7
EAN / GTIN 4062406242473

Kuvaus

Malli:

Kompaktit ja valovoimaiset akkukäyttöiset LED-valaisimet mobiiliin käyttöön. Kompaktin kokonsa ansiosta niitä voidaan käyttää hyvin käsivalaisimina. Säädettävät magneettijalat mahdollistavat lisäksi kiinteän käytön.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-C-latauskaapelin.