Akkukäyttöinen LED-sauvavalaisin 220 mm

Tuote nro.: 081564 220
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 641 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 20

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 20
Valovirta 50 lm - 100 lm
Valaisuaika 3 h - 6 h
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Kokonaisleveys 30 mm
Paino 61 g
Tuotetyyppi Tarkastusvalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081564 220
EAN / GTIN 4067263252566

Kuvaus

Malli:

Kokoontaitettavat ja kapeat LED-akkutyövalot, joissa on kolme valaistusvaihtoehtoa. Voidaan käyttää monissa käyttösovelluksissa kapean rakenteen ja kahden magneetin ansiosta.
  • Yksi kohdevalo ja kaksi päävaloa.
  • Etuosan päävalo voidaan himmentää 2 tasolla.
  • 180° taitettavissa.
  • Lataustila jatkuvasti näkyvillä LED-näytössä.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien ⌀ < 12 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-C-latauskaapelin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript