Akkukäyttöinen LED-työvalaisin 205

Tuote nro.: 081537 205
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 127 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 65

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 65
ATEX-vyöhyke ei
Valovirta 350 lm
Valovirta, porras 2 250 lm
Valaisuaika 3,5 h - 5,5 h
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 3,7 V
Kokonaispituus 205 mm
Paino 266 g
Tuotetyyppi Työvalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081537 205
EAN / GTIN 4045197727251

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen LED-työvalaisin, 2 kirkkautta, suuri valaistusteho. Mukana ripustuskoukku ja käännettävä jalusta, Micro-USB-latausliitäntä, käännettävä magneettijalka ja rannelenkki.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää latauskaapelin ja verkkopistokkeen.