Työtilavalaisin Planonlight LED Black Series 10 W

Tuote nro.: 081353 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 10487
ATEX-vyöhyke ei
Tehonkulutus 10 W
Valaisukulma kiinteä 120 astetta
Valovirta 1 300 lm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
Värilämpötila 6 500 K
Lämpötila-alue −20 °C - 55 °C
Kokonaispituus 168,5 mm
Kokonaisleveys 65 mm
Kokonaiskorkeus 20 mm
Paino 500 g
Tuotetyyppi Koneen valot

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081353 10
EAN / GTIN 2050001919397
Valmistajan numero 10487

Kuvaus

Malli:

Planonlight LED Black Series on Planonlight-työvalaisinsarjan tehokkain, tiivein ja pienikokoisin valaisin. Monia joustavasti kiinnitettäviä käyttökohteita vaativimmilla, teollisilla käyttöalueilla.
  • Korkein valoteho, 157 Lumenia/W, LED.
  • Täysin huoltovapaa (50 000 tunnin käyttöaika).
  • Sopii jälkivarusteluun ahtaissa kohteissa ja käyttöön rakenteeltaan monimutkaisissa koneissa.
  • Erittäin muunneltava, 8 mallia (asennettavat mallit tilauksesta).
  • Joustava kiinnitys: Tasolle asennus tai asennus sopivalla, säädettävällä kiinnikkeellä 081381 kattoon 45° kulmassa.
  • Parannettu ja kestävä tiivistysperiaate, IP68 ja IP69K (emulsiotiivis).

Ohje:

Käyttöjännite 24 V DC - suora liitäntä verkkojännitteeseen (230 V/50 Hz) rikkoo valaisimen!Liitäntä verkkojännitteeseen muuntajan 081375 kautta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat