LED-akkuvalaisin 0-versio ilman akkua GLI18300

Tuote nro.: 073205 GLI18300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 18 V
Valmistajamerkintä GLI 18V-300
ATEX-vyöhyke ei
Valovirta 300 lm
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litiumioni
akun jännite 18 V
Paino ilman akkua 300 g
Tuotetyyppi Työvalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 073205 GLI18300
EAN / GTIN 3165140876193
Valmistajan numero 06014A1100

Kuvaus

Malli:

Kestävä akkukäyttöinen 18 V LED-valaisin säädettävällä valaisinpäällä. 6 kirkasta LEDiä 300 lumenilla ja erittäin pitkä valaisuaika.
Joustava käyttö eri valaistusasentojen ansiosta.

Toimituksen sisältö:

Akkuvalaisin ilman akkua ja latauslaitetta.

Ohje:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073851073866.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat