Akkuporaruuvinväännin GSR1821

Tuote nro.: 070243 GSR1821
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
156 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 18 V
Valmistajamerkintä GSR 18V-21
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 2 Ah
akun jännite 18 V
Moottorin rakenne 4-napainen DC-moottori
enimmäisvääntömomentti pehmeä 21 Nm
enimmäisvääntömomentti kova 55 Nm
Kierroslukualue 1 vaihde 0 min-1 - 480 min-1
Kierroslukualue 2 vaihde 0 min-1 - 1 800 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 13 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 35 mm
Paino 1,7 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso <2,5 m/s2
Tyypillinen käyttö Medium
soveltuu materiaalille puu; teräs
Tuotetyyppi Poraruuvinväännin
USP1 18 V, 4-napainen DC-moottori
USP2 Pikakiinnitysistukan kiinnitysalue 1,5–13, 2 akkua, L-Boxx

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070243 GSR1821
EAN / GTIN 3165140979412
Valmistajan numero 06019H1008

Kuvaus

Malli:

  • Pienikokoiset, tehokkaat akkupora/ruuvinvääntimet, kiertosuunta vaihdettava.
  • LED-valo työalueen valaisua varten ja akun lataustilan näyttö.
  • Moniportainen vääntömomentin säätö tarkkaan ruuvaukseen.
  • Elektroninen kierrosluvunsäätö tarkkaan alkuporaukseen ja ruuvaukseen.
  • Softgrip.

Erinomainen ergonomia ja miellyttävä käsittely pienen koon ansiosta. Moottorijarru täsmälliseen työskentelyyn.

Etu:

Electronic Motor Protection.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2× litiumioniakku, laturi ja L-BOXX.

Ohje:

Sopivat vara-akut, käynnistyssarjat ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073851 ja 073863 − 073867.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat