Digitaalinen konepajatyöntömitta TWIN-CAL IP67 mittauskärjillä

Tuote nro.: 415357
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
26 kappaletta varastossa
  • Liitäntä: USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä; TESA Link Connector TLC
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus
  • Raaka-aine: INOX
  • kaikki osat: Karkaistu
  • Pakkaus: kestävä rasia

Kuvaus

Malli:

Kookas digitaalinäyttö 11 mm, ”Soft touch” -kuori, automaattinen sammutus (2 h), TLC-TWIN liitäntä tiedonsiirtoon. Käyttöaika n. 12000 tuntia.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 paristo nro 081560, koko CR2032

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498918, radiolaite nro 498921 koko BT.
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
    Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin