• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!
    • Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Digitaalinen urasyvyystyöntömitta IP 67, i-wi

Tuote nro.: 418759
  • Standardi: ISO 13385
  • Liitäntä: Digimatic-liitäntä; RS232C-liitäntä; USB-rajapinta; MAHR i-wi -radiojärjestelmä
  • Mittausarvon varmistus: MAHR Reference-Lock -järjestelmä
  • Raaka-aine: Jaloteräs, INOX
  • Pakkaus: kotelo

Kuvaus

Malli:

Kolojen, urien, syvennysten, olakkeiden jne. mittaamiseen. REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.
Erittäin suuri LCD-näyttö, merkkikorkeus 11 mm. Integroitu langaton datayhteys i-wi.

Toimituksen sisältö:

1 paristo nro 081560, koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.
i-wi-radiovastaanotin nro 498912 .