Malli:
Kuten nrot
486000 tai
486100.
Vankka, pitävän otteen mahdollistava teräsrunko, asteikolla varustettu alumiininen työntöholkki
enintään 4 × D:n kierresyvyyden mittaukseen ja suoraan luentaan.
Etu:
Kierteen tarkkuuden ja syvyyden mittaus yhdessä työvaiheessa. Aikaa säästyy testauskierroksella jopa 50 %. Kuluneiden tulkkien yksinkertainen vaihto (asennussarja saatavana haluttaessa).
Standardi:
Toleranssit ja mittaerot ovat standardin DIN ISO 1502 mukaiset.
Ohje:
MultiCheck normaaleille ja tiheille kierteille, joissa nonius (lukemaan 0,1 mm) tai digitaalinäyttö (lukemaan 0,01 mm) ja tiedostoliitäntä, saatavana
pyynnöstä (katso nro
486511 –
486516).