Mikroendoskooppi, jäykkä ⌀ 1,6 mm

Tuote nro.: 492770
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Soveltuu erityisesti vaativaan teollisuuskäyttöön jaloteräsputkien ja korkealaatuisen optiikan ansiosta. Metallivarsi ja erikoislasipää tekevät endoskoopista erittäin kestävän vaurioita ja kulumista vastaan ja varmistavat optiikan parhaan mahdollisen suojan. Sauva-linssi-järjestelmä tuottaa luotettavasti selkeitä, teräviä ja kirkkaita kuvia ja vakuuttaa kuvan maksimaalisella terävyydellä mahdollisimman laajan näkökentän reunasta reunaan. Katselukulmat 0°–120° ja avautumiskulmat 0°–105° moniin eri käyttötarkoituksiin.

Etu:

  • Optimaalinen kuvanlaatu – selkeä, terävä ja kirkas.
  • Tarkka värintoisto.
  • Sisäänrakennettu lasikuituvalojohdin.
  • Paineenkesto jopa +5 baaria (ilmassa).
  • Erinomainen kestävyys metallivarsien ansiosta.
  • Kestää öljyä, polttoainetta ja liuottimia.
  • Lämmönkestävyys jopa 150 °C (ja yli).
  • Saatavana välillä 1,6 mm – 10 mm.
  • Pieni halkaisija pienten työkappaleiden ja kulkuaukkojen tarkasteluun.

Erikoistarvike:

LED-valonlähteet, objektiivi, HD-kamera

Ohje:

Saatavana on myös muita antureita, joiden katselukulma on 0°–120° ja kuvan avautumiskulma 65°–105°.