Digitaalinen kaarimikrometri tiedostoliitäntä

Tuote nro.: 421572
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
9 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Liitäntä: USB-rajapinta; USB-liitäntä.
  • Pakkaus: kestävä rasia

Kuvaus

Malli:

Virherajat standardin DIN 863 vaatimuksia tiukemmat. Erittäin suuri LCD-näyttö (7,5 mm). ″Function Lock″ estää nollapisteen tahattoman säätämisen. Yhdistelmäräikkä (momentinrajoitus rummussa ja pikatoiminnossa) käyttöön yhdellä kädellä ja pitimessä.

Etu:

Mittausaika jopa 40 % lyhyempi 2 mm kierteen nousun ansiosta.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357. Koosta 25−50 alkaen 1 asetusmitta.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497445 .