Pinnoitettu kiinnitysholkki, korkeus 5,2 - 6,7 mm tasainen, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 361245 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Kiinnitysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361245 1
EAN / GTIN 4250364401555
Valmistajan numero 6921884037000

Kuvaus

Käyttö:

Tartuntaholkki kärjillä, esim. aihion kiinnittämiseen. Kiinnitysholkki, sileä ja pinnoitettu, esim. esitystettyjentyökappaleiden kiinnittämiseen. Pyöreä tartuntaholkki kärjillä reunan lähellä poraamiseen ja lisätilan tuottamiseen työkappaleen alle.

Sopii:

Allmatic-leuat nro 361206361354. GARANT Xpent -päällileuat nro 361128 ja 361129. GARANT Xtric -päällileuka 363038 125.

Erikoistarvike:

Ruuvituki nro 361251 koko 1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin