Suojatakki tyyppi 5/6 valkoinen

Tuote nro.: 098369
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas
pyynnöstä
Toimitettavissa
410 kappaletta varastossa
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
  • Standardi: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126

Kuvaus

Malli:

Suojatakki (henkilönsuojainluokka III) tyyppi 5/6. Antistaattinen kertakäyttöinen suojatakki PP-kuitukangasta, mikrohuokoinen kalvo. Kaulus, joustavat hihansuut, kaksi taskua ja kiinnitys edessä painonapein.

Standardi:

  • EN ISO 13982-1 tyyppi 5
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 13034 tyyppi 6
  • EN 14126

Palvelut & tuoteneuvojat

Koko-opas

HOLEX Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin HOLEX osalta

Normaalit miesten koot
Koko DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Kansainväliset koot XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL 4XL
Rinnanympärys cm 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Vyötärönympärys cm 77 - 80 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Lantionympärys cm 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Jalan sisämitta cm 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Height cm 167 - 173 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Tukevat miesten koot
Koko DE 24 25 26 27 28 29
Rinnanympärys cm 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Vyötärönympärys cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Lantionympärys cm 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Jalan sisämitta cm 76 77 78 79 80 81
Height cm 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Normaalit naisten koot (pituus 176 cm - 180 cm)
Koko DE 34 36 38 40 42 44 46
Kansainväliset koot XS S M L L XL XL 2XL 3XL
Rinnanympärys cm 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124
Vyötärönympärys cm 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106
Lantionympärys cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123
Jalan sisämitta cm 80 80 80 80 80 80 80
Height cm 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Näin mitataan