Liukuva turvalaite SKN BFD SK11

Tuote nro.: 098139
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
11 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

SKN BFD SK11. Teräksinen liikkuva liukutarrain erittäin lyhyellä reaktioajalla. Kohtisuora työskentely on mahdollista, koska se soveltuu käytettäväksi myös reunoilla. Huomattavasti pienempi putoamisnykäys, koska liukuminen kernmantle-köydellä absorboi energiaa (⌀ 11 mm). Maksimaalinen hyötypaino 140 kg.
  • Integroitu nykäyksenvaimennin kestää enintään 140 kg.
  • Soveltuu 11 mm:n köysille.
  • Särmätarkastus säädöksen RFU CNB/P/11.075 - Rev. 2. mukaisesti.

Standardi:

EN 353-2