Suojakypärä uvex pronamic alpine MIPS

Tuote nro.: 097839
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
271 kappaletta varastossa
  • Kypärän ominaisuudet: Suojausominaisuudet -30 °C:seen saakka; Suojaa sulan metallin roiskeilta; Suojaa sivuttaisilta muodonmuutoksilta

Kuvaus

Malli:

Tässä urheilullisessa monikäyttöisessä kypärässä yhdistyvät teollisuuskypärän vaatimukset ja kiipeilykypärän ominaisuudet. Pronamic tarkoittaa optimaalista suojausta (protection) ja dynamiikkaa (dynamic). Kätevä leveyden säätö kumipintaisella pyörällä. Sisäosan portaittainen säätö optimaalista istuvuutta varten. Kypärän sivussa on runsaasti tuuletusaukkoja. Kattavat kiinnitystarvikkeet kypärän lisävarusteille, kuten kasvosuojaimelle, suojalaseille ja otsalampulle. Kevyt ja kulutusta kestävä kuori ABS-muovia. Kylmänkestävyys enint. -30 °C.
  • 4-pistevyönauha
  • 30 mm Euroslot-kiinnitys
  • PU-hikinauha
  • Alasvedetty niskaosa
  • Kiertolukitus

Integroitu MIPS-teknologia.

Käyttö:

Kunnossapito, telineet, huoltotekniikka, asennus, korkean paikan työt ja pelastustyöt.

Standardi:

DIN EN 12492

Ohje:

EN 12492:n mukainen kaksihaarainen leukahihna (tuotenro 9790351) sisältyy vakiotoimitukseen, EN 397:n mukainen leukahihna (tuotenro 9790021) on saatavana erikseen lisävarusteena.