Suojakypärä Cross® Electric

Tuote nro.: 097804
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
64 kappaletta varastossa
  • Kypärän ominaisuudet: Sähköeristys

Kuvaus

Malli:

Suora muoto.
Korkealaatuisesta kestomuovista (PP) valmistettu suojakypärä suojaa luotettavasti sähköiskuilta 1 000 V AC (tai 1 500 V DC) asti. Suojaus varmistettu -20 °C:seen asti. Kokoa voidaan säätää täysin sopivaksi kiertolukitsimella. Soveltuu myös pään yläpuoliseen työskentelyyn. Innovatiivisesta sinkkiä sisältävästä materiaalista valmistettu hikinauha suojaa ihoa ja sillä on haavoja parantava vaikutus.
  • 6-pistevyönauha, korkeussäädettävä
  • Ilman kiinnitintä
  • Wellvitex® Z+ -hikinauha
  • Suora muoto
  • Kiertolukitus
  • Valmiiksi asennettu MFA-sovitin nro 097831

Käyttö:

Energiateollisuus, kunnallislaitokset, voimavirta-asennukset, rautatiet, kemianteollisuus, sähköasennukset.

Standardi:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Sopii:

Sähköasentajan kirkas visiiri nro 097838.