Käsinepari Tegera® 8805 Infinity

Tuote nro.: 094561
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1
    alkaen 18,91 €
  • alkaen 6
    alkaen 15,76 €
pyynnöstä
Toimitettavissa
394 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä DMF:ää; Elintarvikesertifiointi; Soveltuu kosketusnäytöille
  • Neulosteknologia: 18G
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Standardi: EN 407
  • Viiltosuojaluokka: B

Kuvaus

Malli:

Tegera® 8805 Infinity. Anatomisesti muotoiltu viiltosuojakäsine. Neuletiheys 18 mahdollistaa optimaalisen istuvuuden ja hyvän sormituntuman. Laadukas vesipohjainen nitriili-PU-pinnoite huolehtii pitävästä otteesta. Vahvistettu peukalohanka. Kosketuslämmölle 100 °C:seen saakka. Voidaan käyttää kosketusnäyttöä käytettäessä. Käyttö sallittu elintarvikkeiden käsittelyyn. Käsine ei sisällä silikonia ja on testattu dermatologisesti.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.