Työkenkä Clog, valkoinen/harmaa 877021, OB

Tuote nro.: 092963
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
17 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: OB
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • Pesu: Kirjopesu 30 °C:ssa

Kuvaus

Malli:

Työkengät ACTIVE-sarjasta.
  • Pintamateriaali mikrokuitua.
  • Säädettävä kantahihna, kiinteä.
  • PU-ulkopohja SELF CLEAN -teknologialla.
  • Parempi happojen ja emästen kestävyys sekä lyhytaikainen kosketus kuumien aineiden kanssa 180 °C:seen asti.
  • Soveltuu keittiökäyttöön.

Standardi:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin