Puolikenkä, musta/harmaa Turvakenkä Move One grey, ESD, S3

Tuote nro.: 092089
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
406 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Kuvaus

Malli:

HOLEX Move One -turvakengässä käyttömukavuus yhdistyy moderniin ja urheilulliseen muotoiluun. Materiaali on kevyttä ja vesitiivistä. Lisäksi se kestää vahingoittumista ja likaa.
  • Pintamateriaali hankausta kestävä Oxford ja kovetettu TPU.
  • Kerrosverkkovuori.
  • Ulkopohja PU/TPU, musta.
  • Suojaus staattisen sähkön purkauksilta (ESD).
  • Sisäpohja verkko- ja PU-vaahtoa.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC. ASTM F2413-18.

Ohje:

Jalkasuojatarvikkeista löydät sopivat HOLEX-kengännauhat nro 092867 125, 092868 125, 092869 125 ja HOLEX-pohjalliset nro 092844 36-48.
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin