Ulokehylly, molemminpuolinen syvyys 2×500 mm

Tuote nro.: 991717
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Kannatinulokkeen kantavuus: 400
  • Kannatinulokehyllykön korkeus: 2 500
  • Korkeudensäätö portaittain: 100
  • Asennusmalli: kiinni ruuvatut kannatinulokkeet
  • Kannatinulokkeen syvyys: 400-600

Kuvaus

Malli:

Kehys IPE-profiilia IPE 120, kuumavalssattu. Kannatinulokkeet IPE-profiilia, ruuvatut. Poisvierimissuoja hitsattu. Ulokkeet pistokiinnitettäville vierimissuojille pyynnöstä.

Kuvaus:

Asennusmitat:
Kenttien lukumäärä × akselimitta + 1 jalustan leveys (64 mm).
Kokonaissyvyys = nimellissyvyys + 120 mm jalustalle tai jalustajalalle (koskee yhden- ja molemmanpuolisia hyllyjä).

Toimituksen sisältö:

Kaikissa hyllyissä vaakasuuntaiset liitoskappaleet ja ankkuripultit hyllyn kiinnittämiseksi lattiaan.

Pintakäsittely:

Pylväät: RAL 5010, katkeronsininen, ulokkeet: RAL 2004, puhdas oranssi.

Ohje:

  • Muita toimitettavia kokoja ovat: korkeudet 2000 / 3000 / 3500 mm. Syvyys 750 mm. Leveydet 750 / 1 000 mm.
  • Toimitamme muunkokoisia ja muunlaista kuormitusta kestäviä ulokehyllyjä pyynnöstä.
  • Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.