• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Lisähylly raskaille kuormille, 1 pylväskehys, 100 % ulosvedettävä taso Hyötysyvyys 1350 mm

Tuote nro.: 993411
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 1 000
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 4 000
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Korkeudensäätö portaittain: 50

Kuvaus

Malli:

Pylväskehys C-profiilia, leveys 100 mm, varustettu kolmella tai neljällä vetotasolla (100 % ulosvedettävät). Reikäjärjestelmä, reikäväli 50 mm, ripustukseen.

Pintakäsittely:

Runko ja takaseinämä vaaleanharmaa RAL 7035, ulosvedettävät hyllytasot antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Hyllyn pohjalevyt on kiinnitettävä lattiaan sopivilla kiinnitysvälineillä turvallisuuden takaamiseksi.
  • Hyllyt voidaan varustaa sivuseinämillä nro 993260; 993270, pariovisarjoilla 993321; 993331 ja sähkötoimisilla rulo-ovilla nro 993310993316.
  • Kun yksi perushylly + 1 lisähylly on kuormitettu enimmäiskuormalla, lattiaan kohdistuu seuraava kuormitus: pistekuorma 2500 kg, pintapuristus 10 kg/cm2, pintakuorma/m2 3290 kg/m2.
  • Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.