Hyllytaso-lisähyllykkö Syvyys 800 mm

Tuote nro.: 990514
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 150
  • Hyllytason paksuus: 25
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Asennusmalli: Vetohyllystö
  • Materiaali: Sinkityt

Kuvaus

Malli:

T-profiilikehys ja lokerotasot sinkityt. Saatavana maksimihyllykuormalla 150 kg tasoa kohti. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n väleissä. Nopeasti koottava helpon pistokiinnikerakenteen ansiosta.
Lattiaan kohdistuva kuormitus: korkeudella 2000 mm 1300 kg, korkeudella 2500 mm 1700 kg, korkeudella 3000 mm 2300 kg.

Kuvaus:

Kasausmitat:
Perushyllystö: Nimellispituus + 60 mm
Lisähyllystö: Nimellispituus +6 mm
Rungon syvyys yhteensä: Nimellissyvyys + 36 mm

Käyttö:

Soveltuvat teollisuuteen, käsityöammattilaisille, kauppaan, hallintoon, arkistointiin jne., kun kaivataan optimaalista tilankäyttöä.

Toimituksen sisältö:

Perushyllystö ja poikkituet. Yksi poikkituki hyllytasoa kohden.

Ohje:

  • Kiinnitysjalat sisältyvät toimitukseen.
  • Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.
  • Sopiva lattia-ankkurointi nro 990854.
  • Käytettävissä yksipuolisina, koska vahvikkeina ristikkäistuet.
  • Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 600 mm.
  • Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.
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
    Korkeus / hyllytason Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin