Malli:
Avoimet säilytyslokerot, ergonominen kahva (helppo kantaa). Läpinäkyvän peitelevyn avulla muutettavissa varastolokeroksi. Sisäsivut kiillotetut sileiksi, mikä helpottaa poimintaa ja puhdistusta. Merkittävissä kirjoitusliuskoilla edestä ja korteilla (luottokorttikoko 85,6 × 54 mm) takaa. Avoimet säilytyslaatikot ovat pinottavissa.
Etu:
Avoimet GARANT-säilytyslaatikot ja niiden edut:- Tukevaa kestävyyttä iskunkestävän polypropeenin ansiosta.
- Suuri kantokyky vahvistettujen pohjien ja sivuseinien ansiosta.
- Helppo pinota urakohtien ansiosta.
- Helppo liikutella ja puhdistaa laadukkaiden pintojen ja sileiden sisäpintojen ansiosta.
- Monipuoliset käyttömahdollisuudet.
Sopii:
Säiliölistat nro 91 6535, 92 0240 ripustuslevyille nro 95 7060 koko S järjestelmäkaappeihin ja hyllykaappeihin / seinäkaappeihin nro 95 4600 − 95 4670 ja nro 95 95 4701 − 95 4722. Lisäksi mahdollisuus ripustaa reikäseinille laatikonpitimellä nro 96 3050 yksitellen pieniä avoimia säilytyslaatikoita nro 96 3301 koko AA1 ja AB1.
Ohje:
Reikälevyihin kiinnittämiseen tarvitaan Easyfix Universal -laatikonpidin nro
955810 koko 100. Sopii koolle AA1, AB1 ja AC1.
Vain koot AA1, AB1 ja AC1 sopivat suoraan kiinnitykseen Multifix-kiskoihin.