Työpiste, jossa sähkötoiminen korkeussäätö Kantokyky kork. 350 / 300 kg, tumma Eluplan-levy

Tuote nro.: 920306
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Korkeudensäätömalli: sähköinen
  • Pöytälevyn paksuus: 50

Kuvaus

Malli:

Runko-osassa nostoyksikkö ja sivulla ja takana poikittaistuet, jotka lisäävät vakautta. 50 mm paksu tumma Eluplan-levy.

Pintakäsittely:

Mustat korkeussäädettävät jalat, antrasiitit RAL 7016 jauhemaalatut poikittaistuet.

Suositus:

Kevyet asennustyöt istuen ja seisoen.

Ohje:

Enimmäiskantavuuden vuoksi tulisi käyttää vain siirrettäviä laatikostorunkoja. Laatikostorunkojen asentamista työtason alle tulee välttää. Muiden osien asentaminen pienentää kuormituskykyä. Toimitus valmiiksi asennettuna.