Malli:
Kulmateräsrakenne putkiliukukahvalla. Päätyseinät, pitkittäisseinät, saranaovi ja katto verhottu 1 mm:n paksuisella sinkityllä teräspellillä. Kaksoissaranaovet kulmaterästä, pitkäsalpalukitus sekä kääntövipu ja lukko. 1 kiinteä ja 4 irrallista tasoa puulevystä, pyökkikuvioinen pinta. Tasoja voidaan säätää 100 mm:n välein. Alinta tasoa ei voi siirtää. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat, urakuulalaakeroidut navat. TOTALSTOP-keskusjarrutusjärjestelmä kääntyvissä pyörissä.
Standardi:
EN 1757-3
Pintakäsittely:
Kirkkaansininen RAL 5007, jauhemaalattu.