ESD-työkaluvaunu 20×16G

Tuote nro.: 971750
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
29 kappaletta varastossa
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 40
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Kuvaus

Malli:

Työkaluvaunu, staattista sähköä johtava, DIN EN 61340-5-1. Säilytyshylly jauhemaalattua, johtavaa teräspeltiä ja lisäsäilytyshylly, jossa on lokerot pienille osille, ja purkkipidike polyamidia, naarmuuntumaton ja pintaa suojaava. Sähköä johtavat pyörät, 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, jälkiä jättämätön kulutuspinta, hyvin pieni vierintävastus, hiljainen ja lankasuoja. Kääntyvissä pyörissä pyörän suuntalukitus ja pyörälukitus. Turvalukitus estää useamman laatikon samanaikaisen avaamisen.
Keskuslukitus haittatappilukolla.

Käyttö:

Sopii käyttöön EPA-alueella, jossa on johtava lattiapinnoite. Maadoitus tapahtuu pyörien kautta, erillistä maadoitusliitäntää ei tarvita. Kaikki muoviosat ovat johtavia ja estävät pintojen varauksen.

Standardi:

DIN EN 61340-5-1.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.