ESD-kisko pientarvikelokeroin

Tuote nro.: 972121
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Kuvaus

Malli:

Kisko teräslevyä. Erilaisia pientavaralokeroita voidaan kiinnittää samaan kiskoon. Kantavuus jaettuna koko pituudelle 50 kg.

Sopii:

Asennus ripustamalla ESD-tukipylväisiin nro 972080 ja ESD-materiaalivaunuun nro 972060 (vain koko 1000/TYHJÄ; 1000/6; 1000/9).

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

Ohje:

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä.
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
    Pituus (mm) / lokeroiden määrä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin