Malli:
Varusteltu kaappi, 40×20G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. Tasausalusta, 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Suurin sallittu kokonaiskantavuus kiinnityskiskoparia kohti 200 kg, poikkikannatinta kohti 150 kg.
Anodisoidusta alumiiniprofiilista valmistetut rulokannet, väri ei ole konfiguroitavissa.
Toimituksen sisältö:
Kaappi ja kiinnityskiskot nro
971525 koko 20 ja poikkikannattimet työkalunpitimien kanssa nro
971570.
Pintakäsittely:
Rungon, kiinnityskiskojen ja poikkikannattimien väri vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.
Ohje:
GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro
940501 –
940710 ja ryhmä 95.
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.