Malli:
Vaatekaappi, istuinpenkkialusta. Osaston leveys 300 mm, kiinnihitsattu hattuhylly. Vaatetanko, jossa 3 liukukoukkua. Ovi, ilmareiät ja etikettikehys. Istuinlaudat vakiona pyökki, profiili n. 60×30 mm, kaikilta sivuilta höylätty ja pyöristetty, kirkkaaksi lakattu.
Sisältää laadukkaan DOM-nastasylinterilukon.
Standardi:
DIN 4547
Pintakäsittely:
Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. Istuinpenkin runko musta-harmaa, pinnoitettu. Erikoismaalaukset eivät ole mahdollisia.
Ohje:
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.