Malli:
Moderni GARANT INFO Point -tietokonetyöpiste digitaalisten tietojen näyttöön ja käsittelyyn, tietojen koostamiseen ja lukemiseen liitetyllä viivakoodinlukijalla (ei sisälly toimitukseen).
INFO Pointin kotelo on vankkaa teräslevyä. Etupuolella on ergonomisella korkeudella käännettävä taso näppäimistöä ja hiirtä varten. Tason alle voidaan sijoittaa PC- tai Linux-järjestelmät lukittavan oven taakse. Taso ja ovi voidaan lukita DOM-nastasylinterilukolla. Kaapin sisällä olevien laitteiden ilmanvaihto hoidetaan takapinnalla olevan reikälevyn avulla, jossa on □ 9×9 mm reiät, reikäväli 37 mm. Siihen voidaan lisäksi kiinnittää Easyfix-koukkuja ja -pitimiä.
Kiinteä 24 tuuman näyttö.
Pintakäsittely:
Runko antrasiitti RAL 7016 jauhemaalattu.