Taso pehmeää PVC:tä, läpinäkyvä, öljynkestävä 20 m:n rulla

Tuote nro.: 951965
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Materiaalin ominaisuus: Öljynkestävä

Kuvaus

Malli:

Joustava työskentelyalusta pehmeää PVC:tä, läpinäkyvä, öljynkestävä.

Käyttö:

Suojaa työpenkkejä ja työpintoja likaantumiselta ja vahingoittumiselta. Ei sis. silikonia.
Voidaan leikata itse yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Ohje:

Mittatoleranssit DIN 7715 osa 5 P2.