Malli:
Säästörullan pidike muovia, alumiininen kappale (koko 3 ja 5) sangan ø 6 mm. Sangan syvyyttä voidaan säätää, niin että erilaisten samankokoisten säästörullien kiinnittäminen on mahdollista.
Pienimmän laatikon mitat: 205 × 205 mm, isoimman laatikon mitat: 312 × 312 mm. (Peruslaatikkokoko: GARANT / VSM rullat, 56 mm leveät).
Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.
Sopii:
Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.
Toimituksen sisältö:
Kaikki tarvittavat pohjalevyt..