Malli:
Kaapelikelan kannatin muovia, alumiininen akseli ⌀ 12 mm ja sanka ⌀ 6 mm. Sanka ja kaapelijarrut estävät kaapelin jarruttamattoman aukirullauksen. Sangan syvyyttä voidaan säätää.
Alumiininen akseli asennettavissa 3 asentoon, niin että rullien ø 100, 200 ja 300 mm ripustaminen on mahdollista.
Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.
Sopii:
Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.
Toimituksen sisältö:
2 muovipidikettä, alumiininen akseli, sanka ja kaapelijarrut.
Kaikki tarvittavat pohjalevyt..
Ohje:
Akselin pituus 2 kannattimen välissä saa olla korkeintaan 395 mm.