Turvaliitin letkuliitännällä Letkuliitäntä

Tuote nro.: 080372
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
33 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

GARANT-Turvakytkin on suurtehokytkin, jossa on erittäin suuri virtauskapasiteetti, sinkittyä terästä. Uusi, parannettu rakenne.
Virtaama: 2250 l/min., käyttöpaine enintään 16 baaria. Vastaa ISO 4414 -standardia, ISO-standardia B ja EN 983 -standardia.

Ohje:

GARANT-Sarja vastaa eurostandardia 7,6 (nimellis-⌀ 7,6 mm, europrofiili) ja on yhteensopiva kaikkien tavallisten järjestelmien kanssa.
Tämä GARANT-sarja sopii Benelux-maiden, Ranskan, Pohjois-Amerikan ja Norjan markkinoille.