Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Imu-/painepuhdistuslaite

Tuote nro.: 814848

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pitkä imu-/paineputki 370 mm
Putken ⌀ 71 mm

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 814848
Valmistajan numero 072070X

Kuvaus

Malli:

Ammattimainen imu-/painepuhdistin suurella putkella. Säädettävä etukahva suuria puristusvoimia varten. Pitkä ja lyhyt mansetti eri käyttötarkoituksia varten.

Käyttö:

Putkitukosten helppoon ja nopeaan poistamiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin