Kuviopeltisakset, 2-komponenttikahva 240 mm

Tuote nro.: 767025 240
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Kampanjat ja tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 240 mm
Terien pituus 40 mm
Käyttötapa vasenleikkuinen
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 767025 240
EAN / GTIN 4010220000038
Valmistajan numero D16L

Kuvaus

Malli:

Mikrohammastus. Leikkuripää jaloterästä (HRC 58 − 60), kahvat niklattua teräslevyä. 2-osainen kahva, jossa käsille mukavan tuntuinen, pitävä pehmopäällinen.
Leikkuukyky: Peltilevyt enint. 1,8 mm, V2A-peltilevyt enint. 1,2 mm.

Käyttö:

Yhtäjaksoisiin suoriin leikkauksiin ja muotoiluleikkauksiin.