• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

GARANT Master eco -kääntöteränpidin, lyhyt Oikea

Tuote nro.: 250624
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
14 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Ohje:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master eco -kiinnittimellä nro 319006319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Samasta sarjasta Näytä kaikki