• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Metallivannesahanterä 34 × 4530

Tuote nro.: 173853
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1
    alkaen 83,63 €
  • alkaen 5
    alkaen 69,69 €
pyynnöstä
Toimitettavissa
35 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS Co 8

Kuvaus

Malli:

GARANT – erittäin tehokas vannesahanterä bimetallia, kulutusta kestävä M42-hammasterä ja erityisen joustava kantonauha, joka parantaa selän kuormitettavuutta.

Käyttö:

Yhdistelmähammastus 0° − värähtely erittäin vähäistä, isolle poikkipinta-alueelle (putkille ja profiileille, umpimateriaalille enint. 70 mm).
Yhdistelmähammastus 10° − yleiskäyttöön isoille poikkipinta-alueille (umpimateriaalille 50 mm:stä alkaen).
Normaali hammastus 0° − pienille ja keskisuurille poikkileikkauksille, joissa kosketuspituus enint. 70 mm.
Normaali hammastus 10° − suuremmille poikkileikkauksille alkaen 50 mm:n kosketuspituudesta.

Ohje:

Uuden vanneterän käyttöönotto: Katso GARANT lastuamiskäsikirja nro 110010 ja infosivu.