Pyörösahanterä hieno pinnoittamaton

Tuote nro.: 177055
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
90 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS

Kuvaus

Malli:

Tarkka malli ja hyvää laatua edulliseen hintaan. Höyrypäästetty pinta suojaa materiaalin hitsaantumiselta.

Käyttö:

Matalakierroksisille koneille (noin 50 r/min).
Hammasjako t: (hampaan muoto).
  • 4 mm (BW) − profiileille ja putkille, joiden seinämäpaksuus on 1,0 − 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) − keskisuurille putkille, profiileille ja umpimateriaaleille, joiden seinämän paksuus tai halkaisija on 1,5 − 20 mm.
  • 7 / 8 mm (HZ) − vahvoille profiileille ja umpimateriaaleille 50 mm:n seinämän paksuuteen tai halkaisijaan saakka.
  • 10 − 16 mm (HZ) − erittäin vahvoille, yli 50 mm:n halkaisijoille ja umpimateriaaleille.

Ohje:

Seuraajatuote nrolle 177050.
  • Ruostumattomille teräksille (esim. V2A) oikea leikkausnopeus ja voitelu ovat ratkaisevan tärkeitä (katso lisätietoja työstökäsikirjasta nro 110020).
  • DIN 1840 -standardin mukaan sallitut pyörintäpoikkeamat ja sivuttaisvärinät alittuvat huomattavasti, parhaimmillaan jopa 50%.
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
    ⌀×paksuus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin