Malli:
DLC-pinnoite – pidemmät käyttöiät, erityisesti alumiiniin, jossa on suuri Si-osuus.
Pinnoite tilauksesta - ei palautusmahdollisuutta. Toimitusaika n. 3 viikkoa, kun perustuote on saatavilla varastosta.
Huomioi vähimmäistilausmäärä.3-teräinen työkalu, kehitetty erityisesti käytettäväksi
erittäin suurilla syöttönopeuksilla alumiinissa. Soveltuu erinomaisesti koneisiin, joilla on
suuri tehonotto ja vakaat työstöolosuhteet.
- Terien erikoisgeometria, suunniteltu suuriin syöttöihin, vähennettyyn leikkauspaineeseen ja kontrolloituun lastunpoistoon.
- Hienohiottu kiinnitysuraprofiili lastujen turvalliseen poistoon.
- Äärimmäisen suuret syötöt ja käyttöajat kolmannen terän ansiosta.
Työkalun poikittaisterän alan johtava teknologia takaa optimaalisen itsekeskittymisen ja mahdollistaa lisäksi epätasaisten pintojen poraamisen. 3 ohjausviistettä takaavat poran stabiilin ulostulon ja reiän tarkan pyöreyden.
Ohje:
Lastu-urien pituus L
C = L
2 + 1,5 × D
C.
Muoto HB on saatavilla samaan hintaan kuin HA.
Tilaa muoto
HB: nrolla 122596.