Kierukkaporasarja HSS askelkärjellä nro 114004 kotelossa pinnoittamaton

Tuote nro.: 114014
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
413 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 338
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118

Kuvaus

Malli:

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.
Viisteet on nitrattu.
Erittäin vankka ja kestävä vahvistetun sydänosan halkaisijan ansiosta. Profiilihiottu, hyvä pyörintätarkkuus. Tarkka kärkihionta. Varressa on lisäksi 3 kiinnityspintaa 3-leukaistukkaa varten.
  • Ihanteellinen täsmällisten reikien tekemiseen peltilevyihin, putkiin ja profiileihin.
  • Turvallinen alkuporaus ilman keskiöintiä tai pistopuikkoa – myös kuperilla pinnoilla – innovatiivisen kärkihionnan ansiosta.
  • Viisto alkuporaus mahdollista ongelmitta poran kärjen ensimmäisen osan upottua materiaaliin.
  • Poraaminen vaatii huomattavasti vähemmän voimaa kuin perinteisillä DIN338-HSS-porilla – 13 mm:n halkaisijaan saakka suoraan akkupora/ruuvinvääntimessä.
  • Tukeva ja varma lukitus 3-leukaiseen istukkaan.
  • Yleinen käyttö useisiin eri materiaaleihin muovi, puu ja akryyli mukaan luettuna ilman repeytymistä tai pirstaloitumista.
  • Pora ei tärise eikä takerru kiinni – ei myöskään ohuessa materiaalissa.
  • Purseeton porausaukko.
  • Ihanteellinen pulttien ja niittien avartamiseen.

Ohje:

⌀ 1 - 3,5 mm: Pora, lierövarsi, ilman kiinnityspintoja.

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin