Malli:
Viisteet on nitrattu. Erittäin vankka ja kestävä
vahvistetun sydänosan halkaisijan ansiosta. Profiilihiottu, hyvä pyörintätarkkuus. Tarkka kärkihionta. Varressa on
lisäksi 3 kiinnityspintaa 3-leukaistukkaa varten.
- Soveltuu erinomaisesti tarkkojen porausten tekemiseen metallilevyihin, putkiin ja profiileihin.
- Kärjen innovatiivisen hionnan ansiosta turvallinen alkuporaus ilman keskittämistä tai pistopuikkoa myös kaarevilla pinnoilla.
- Viisto poraus mahdollista ongelmitta poran kärjen ensimmäisen osan upottua materiaaliin.
- Poraaminen huomattavasti vähemmällä voimalla kuin perinteisillä DIN338 HSS-porilla – aina 13 mm:n halkaisijaan asti suoraan akkuporakoneella.
- Tukeva ja turvallinen kiinnitys 3-leukaistukkaan.
- Yleiskäyttöinen monenlaisissa materiaaleissa, kuten muovissa, puussa ja akryylissä, repimättä ja halkeilematta.
- Pora ei tärise eikä takertele – ei edes ohutseinäisessä materiaalissa.
- Poran ulostulo ilman pursetta.
- Ihanteellinen pulttien ja niittien irtiporaamiseen.
Erityinen leikkuuterän geometria myös ruostumattomien terästen työstöön.
Suositus:
Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.