Valssaava konekierretappi voitelu-urilla HSS-E-PM muoto C 7GX TiAlN

Tuote nro.: 139207
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
158 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 2174
  • Kierrenormi: DIN 13

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven suurtehoinen kierretappi, joka on kehitetty erityisesti käyttöön teräsmateriaaleissa.
  • Optimoitu polygonigeometria pienennettyyn vääntömomenttiin.
  • Monikerroksinen HIPIMS-pinnoite hyvään kulumisenkestoon.
  • HSS-E-PM-perusaine erittäin hyvään prosessivarmuuteen.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Toleranssiluokka: 7GX.

Käyttö:

Työkappaleille, joihin tulee galvaaninen suojakerros tai jotka hieman kutistuvat karkaisussa.

Samasta sarjasta Näytä kaikki
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
    M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin