Malli:
Kestävä malli, DIN 1835-B:n mukaiset vuoleva etuleikkuu ja varsi.Erikoismitoitus yleiskäyttöön koneissa, joissa on synkronoitu karan liike. Kierretappia ohjataan koneen synkronikaran avulla. TiAlN-erikoispinnoite mahdollisimman pitkän käyttöiän takaamiseksi. Käytettävissä emulsion (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.
Muoto E (etuviiste: 1,5 − 2 kertaa) suurinta mahdollista kierteen syvyyttä varten.
Käyttö:
Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).
Ohje:
Soveltuu käytettäväksi synkronikaroille, GARANT- kierteitysistukka pikavaihtopitimellä
nro 338100 − 338121 varustettuna pituuden hienotasauksella (MLA) takaa prosessivarman työskentelyn.