Malli:
Kaksileukakiristysistukka nelikulmaisten varsien kiinnittämiseen. Sivusuunnassa liikkuva T-väännin, jonka päissä on keskellä urat lukituskuulalle. Pidike, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaippa. Räikässä on suunnanvaihdin ja kiinteä asento. Täysteräsmalli suureen vääntömomenttirasitukseen. Jyrsityt ja karkaistut kiinnitysleuat korkeaan sitkeyteen ja pinnan kovuuteen.
Adapteri, jossa on 1/4 tuuman kuusikulmainen varsi DIN 3126 -standardin mukaisesti, kokonaan teräksestä valmistettu malli, pienten kierretappien (M3 – M10) kiinnitykseen.
Käyttö:
Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.
Ohje:
Muiden kierretappi- ja kalvinkokojen nelikulmamitat ovat kunkin tuoteluokan taulukossa.