TKM-Micro-urajyrsin AlTiN

Tuote nro.: 208033
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
73 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Toleranssi, nimellis-⌀: ± 0,04
  • syöttösuunta: vaaka
  • Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana: täysuran työstösyvyys 1×D

Kuvaus

Malli:

Sopii erityisesti ura- ja pyöröjyrsintään rei’issä. Optimoitu pinnoite yleiseen käyttöön lähes kaikissa materiaaleissa.
Toleranssi nimellishalkaisija DC = +/- 0,04 mm.
Toleranssi terän pituus LC = +/- 0,02 mm.

Ohje:

aemax = 0,1×D.
Käytä aina myötäjyrsintää. Hyödynnä 180°:n sisäänmenokaarta, jotta saavutat täyden syöttösyvyyden. Huomio rakosyvyyden lineaarinen avarrus.
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
    ⌀ DC × LC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin