Kulmajyrsin, 90° reiällä

Tuote nro.: 215101
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
60 kappaletta varastossa
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Kuvaus

Malli:

Kestävä kulmajyrsin kääntöterien istukoilla vakaisiin työstöolosuhteisiin.
Kääntöterään 215117 UNI yhdistettynä voidaan käyttää suuren syötön jyrsimenä.

Käyttö:

Kaksipuoliset 3-leikkuiset terät XNEX0806.. tai yksipuoliset 3-leikkuiset terät XNEX0806.. Suuri syöttö.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 terän nro 674252 koko 15IP.