Kopiojyrsin lyhyt Lieriövarsi.

Tuote nro.: 212601
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
51 kappaletta varastossa
  • Jyrsintäkäyttö: Kopiojyrsintä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Kuvaus

Malli:

Tarkka kääntöterien kiinnitys terien ja teräkiinnitysten optimaalisten toleranssien ansiosta.
Paras vaihtotarkkuus taattu: ± 0,015 mm.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen viimeistely- ja alkuviimeistelytehtäviin.
Terästä – yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

Ohje:

Kierrosluku laskettava vaikuttavan ⌀:n Dw mukaisesti.
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
    ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin